Groefkogellager FAG 6220-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6220-M-J20GA-C3
Rubix:A0882449
Fabrikant:3023736830030
EAN:4064328654921

Productdetails : FAG 6220 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.271,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.538,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
