Groefkogellager FAG 6301-C-2HRS>V, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6301-C-2HRS>V
Rubix:03016564
Fabrikant:0957695360000
EAN:4064328039216
FAG 6301-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6301-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2hrs
Grenstoerental21700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11500 N
Gewicht0,057 kg
€ 11,11 excl. BTW
/ stuk
€ 13,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden