Groefkogellager FAG 6311-C-HRS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6311-RSR
FAG:6311-C-HRS
Rubix:03023838
Fabrikant:0890314150000
EAN:4054369499407

Documenten
Productdetails : FAG 6311-RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties en een hoge duurzaamheid te garanderen in diverse industriële omgevingen. Het is uitgerust met een enkelvoudige NBR-rubberen afdichting en heeft een verbeterde interne constructie, waardoor het effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen en eenvoudig te gebruiken is in verschillende toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een NBR-rubberen afdichting aan één zijde, wat een effectieve bescherming biedt tegen vuil en vocht. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking, terwijl de interne generatie C-constructie de verdeling van de belastingen optimaliseert en de wrijving vermindert.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, maar periodieke inspecties worden aanbevolen om de temperatuur, het geluid en de trillingen te monitoren.
Afdichting:
De nitrilrubberen (NBR) afdichting aan één zijde van het lager biedt een effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen. Het voorkomt de binnendringing van stof en vocht, terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. De andere zijde van het lager is open, waardoor ventilatie en directe toegang tot de interne componenten mogelijk is wanneer nodig.
Merkinformatie:
FAG is al decennialang een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een permanent streven naar innovatie biedt het merk een complete reeks oplossingen voor de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Gerichte bescherming tegen verontreinigingen dankzij de rubberen afdichting.
- Soepele, efficiënte werking met standaard radiale speling.
- Weinig onderhoud, effectief vasthouden van smeermiddel.
- Goede warmteafvoer, wat het gebruik in veeleisende omstandigheden vergemakkelijkt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- Transmissie en motorisatie
- De auto-industrie
- Huishoudelijke apparaten
- Werktuigmachines en geleidingssystemen
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een NBR-rubberen afdichting aan één zijde, wat een effectieve bescherming biedt tegen vuil en vocht. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking, terwijl de interne generatie C-constructie de verdeling van de belastingen optimaliseert en de wrijving vermindert.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, maar periodieke inspecties worden aanbevolen om de temperatuur, het geluid en de trillingen te monitoren.
Afdichting:
De nitrilrubberen (NBR) afdichting aan één zijde van het lager biedt een effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen. Het voorkomt de binnendringing van stof en vocht, terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. De andere zijde van het lager is open, waardoor ventilatie en directe toegang tot de interne componenten mogelijk is wanneer nodig.
Merkinformatie:
FAG is al decennialang een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een permanent streven naar innovatie biedt het merk een complete reeks oplossingen voor de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Gerichte bescherming tegen verontreinigingen dankzij de rubberen afdichting.
- Soepele, efficiënte werking met standaard radiale speling.
- Weinig onderhoud, effectief vasthouden van smeermiddel.
- Goede warmteafvoer, wat het gebruik in veeleisende omstandigheden vergemakkelijkt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- Transmissie en motorisatie
- De auto-industrie
- Huishoudelijke apparaten
- Werktuigmachines en geleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Materiaal | afdichting;stalen plaat (kooi) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,22 excl. BTW
/ stuk
€ 112,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
