Groefkogellager FAG 6217-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6217-M-J20GA-C3
Rubix:A0882453
Fabrikant:3023736590030
EAN:4064328654914

Productdetails : FAG 6217 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 939,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.136,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
