Groefkogellager FAG 6014-2Z, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm

Groefkogellager 60..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6014-2Z
Rubix:03016146
Fabrikant:0167180460000
EAN:4054372552816
FAG 6014-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6014-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x110x110 mm
Logistiek gewicht642 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie60..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental7300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 75,74 excl. BTW
/ stuk
€ 91,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen