Groefkogellager FAG 6316-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6316-M-J20GA-C3
Rubix:A0882430
Fabrikant:3023738450030
EAN:4064328609204

Productdetails : FAG 6316 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.328,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.607,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
