Groefkogellager SNR 6208FT150, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6208.FT150

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6208FT150
Rubix:A0465868
Fabrikant:6208.FT150
EAN:3413520131760
SNR 6208 FT150 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6208 FT150 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28700 N
Gewicht0,373 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,31 excl. BTW
/ stuk
64,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen