Groefkogellager FAG 6317-J20GA-C4, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6317-J20GA-C4
Rubix:A0836933
Fabrikant:3015319940040
EAN:4064328616653

Productdetails : FAG 6317 C4/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.133,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.371,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
