Groefkogellager FAG 6318-J20GA-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6318-J20GA-C3
Rubix:A0882426
Fabrikant:3008872050030
EAN:4064328295728

Productdetails : FAG 6318 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.217,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.472,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
