Groefkogellager PTN 6005-2RS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:6005-2RS
Rubix:A0407367
Fabrikant:893707
EAN:3660338461620



Documenten
Productdetails : PTN 6005-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Gewicht | 0,079 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden