Groefkogellager FAG 6224-J20GA-C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6224-J20GA-C3
Rubix:A0882445
Fabrikant:3015278060030
EAN:4064328587052

Productdetails : FAG 6224 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.442,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.745,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
