Groefkogellager FAG 6252-M, Buitendiameter: 480 mm | Breedte: 80 mm | Binnendiameter: 260 mm
Groefkogellagers 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6252-M
Rubix:03025233
Fabrikant:0191068900000
EAN:4012801559591

Productdetails : FAG 6252 M KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68400 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1820 rpm |
| Grenstoerental | 2370 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 560000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 410000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.678,80 excl. BTW
/ stuk
€ 10.501,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
