Groefkogellager akn 6316/C3/SQ771, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
akn:6316/C3/SQ771
Rubix:03434102

Productdetails : AKN 6316 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V AKN
Diepgroefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V AKN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.112,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.346,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden






