Groefkogellager FAG 6304-N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6304-N
Rubix:A0282409
Fabrikant:0167229140000
EAN:4012801062312
FAG 6304 N KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6304-N KOGELLAGER EENRIJIG MET BORGRINGROEF


Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG verdeelt de belasting gelijkmatig en vermindert trillingen tijdens het gebruik. De plaatstalen kooi zorgt voor een soepele kogelcirculatie. Dit lager is open, wat betekent dat er geen afdichtingen aanwezig zijn. Het is voorzien van een borgringgroef, wat het ideaal maakt voor toepassingen die betrouwbare prestaties en eenvoudig onderhoud vereisen.

Onderhoud:
Voor het behoud van de optimale prestaties van dit FAG groefkogellager is regelmatig onderhoud aan te bevelen. Aangezien het lager open is, is het belangrijk om de staat ervan regelmatig te controleren om slijtage te voorkomen. Vroegtijdige inspectie helpt mogelijke defecten of verontreinigingen snel op te sporen, wat onverwachte stilstanden en hoge reparatiekosten kan voorkomen. Dit lager dient te worden gebruikt in omgevingen waar het risico op verontreiniging gering is.

Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is ontworpen zonder afdichting, wat directe controle van de staat van het lager mogelijk maakt. Deze constructie is voordelig in omgevingen waar verontreiniging door deeltjes minimaal is of waar beschermende maatregelen zijn getroffen. Het ontbreken van een afdichting kan het lager echter blootstellen aan potentiële verontreinigingen, wat de prestaties kan beïnvloeden. Daarom is het raadzaam om dit type lager te gebruiken in gecontroleerde omstandigheden of om geschikte beschermingen te installeren om verontreiniging te voorkomen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-N, eenrijig, ringgroef, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijige groefkogellager met cirkelvormige groef is eenvoudig te monteren, aangezien de lagers met een borgring axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart zowel tijd als ruimte. De bijbehorende borgringen kunnen afzonderlijk worden geleverd. Het ontbreken van afdichtingen in dit FAG groefkogellager zorgt voor optimale warmteafvoer. De stalen kooi biedt uitzonderlijke robuustheid, waardoor het risico op voortijdig falen zelfs bij zware belasting wordt verminderd. De enkelrijige kogels zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat trillingen en geluid minimaliseren en de energie-efficiëntie optimaliseert. Dit lager is ontworpen om betrouwbare, langdurige prestaties te bieden, waardoor de onderhoudsbehoeften en de kosten van productieonderbrekingen worden verminderd.

Toepassingen

Het open ontwerp is ideaal voor omgevingen waar de verontreiniging door deeltjes beperkt is of waar extra beschermingsmaatregelen zijn genomen. Dit lager is ook geschikt voor machines die in variabele omstandigheden werken, waarbij het zorgt voor constante prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht142 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63..-n
Referentietoerental14400 rpm
Grenstoerental19800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,78 excl. BTW
/ stuk
19,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen