TESA MICROMASTER 75-100 - 06030023

Elektronische MICROMASTER met digitaal display

Zie technische informatie

Referenties

Tesa Technology:06030023
Rubix:17501268
EAN:7630041116328
TESA MICROMASTER 75-100 - 06030023

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal75 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA MICROMASTER 75-100 - 06030023


Met het gepatenteerde TESA CAPA μ SYSTEM. 30 mm meetbereik. Groot, goed afleesbaar digitaal display. Modellen: EASY IP40 met enkele functietoets. IP54 met spatbescherming en RS232-interface.

Sterke punten

Groot digitaal display voor comfortabel aflezen. Zwevende nul.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x245x107 mm
Meetbereik, minimaal75 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
370 mm
41 mm
Land van oorsprongCH
€ 703,00 excl. BTW
/ stuk
€ 850,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen