MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET MEETPUNTEN 60 112-401
Puntmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:112-401
Rubix:17020544
EAN:4946368009735




Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET MEETPUNTEN 60 112-401
Een niet-digitale micrometer van Mitutoyo met een puntige spil voor het meten van de krimphoogte van elektrische contacten. Een ratelstop garandeert herhaalbare metingen.
Sterke punten
•IP54/65 water-/stofbescherming (serie 342)
Meet de hoogte van krimpcontacten
Met ratelstop voor constante kracht
Antislipafwerking (digitale modellen)
Met SPC-uitgang (serie 342)
Met cijferenteller (serie 142)
Meet de hoogte van krimpcontacten
Met ratelstop voor constante kracht
Antislipafwerking (digitale modellen)
Met SPC-uitgang (serie 342)
Met cijferenteller (serie 142)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Resolutie | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,70 excl. BTW
/ stuk
€ 340,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen