MITUTOYO DIGITALE 3-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 6-8MM 468-161

Digitale 3-punts interne micrometer

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:468-161
Rubix:17020816
EAN:4946368562827
MITUTOYO DIGITALE 3-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 6-8MM 468-161

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal6 mm
Meetbereik, maximaal8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO DIGITALE 3-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 6-8MM 468-161


Dit zijn driepunts interne micrometers die u de volgende voordelen bieden:
Individuele micrometer.
Titanium gecoate meetpennen bieden u uitstekende
duurzaamheid en slagvastheid.
Ze hebben ook een uitstekende
weerstand tegen water en stof (beschermingsgraad IP65), waardoor u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties waarbij koelvloeistof kan spatten.
Dankzij het grote LCD-display met een tekenhoogte van 7,5 mm kunt u de metingen gemakkelijk aflezen.
Zonder instelringen of verlengstukken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal6 mm
Meetbereik, maximaal8 mm
Resolutie0,001
€ 1.182,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.430,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen