MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 25-50MM 324-252-30
Digitale micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:324-252-30
Rubix:17021012
EAN:4946368695693




Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 25-50MM 324-252-30
Deze Digimatic tandwielmicrometer is ontworpen om de over-pin diameter van tandwielen te meten.
Sterke punten
•Heeft verwisselbare stalen of hardmetalen kogelinzetstukken (optionele accessoire) waarmee u modules met een afmeting tussen 0,5 en 5,25 mm kunt meten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 972,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.176,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen