SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7501-F04-E
Digitale debietschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PFMB7501-F04-E
Rubix:05277881
Fabrikant:01015229
EAN:3618036258066

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7501-F04-E
PFMB7501/102/202, 2-kleurendisplay, digitale debietschakelaar, geïntegreerd display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,21 excl. BTW
/ stuk
€ 290,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen