Referenties
Bürkert:424015
Rubix:A0868201

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-NM89 -424015
Bürkert inline flowsensor Type S030 (RVS) voor het meten van debiet in leidingen. Geschikt voor -15…+100 °C en PN16, met hoog debietbereik 2.163…72.106 l/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | flow sensor s030-nm89 (rvs) - 424015 |
| Materiaal | rvs (316l - 1.4404) |
| Nauwkeurigheid | ± 2,5% van de gemeten waarde (standaard k-factor); lineariteit ± 0,5% van de eindwaarde |
| Maximaal debiet | 1201,8 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Druk | 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 991,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.199,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
