SMC DRUKSCHAKELAAR ISE10-M5-B-G

Digitale drukschakelaar, positieve druk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISE10-M5-B-G
Rubix:05286916
Fabrikant:ISE10-M5-B-G
SMC DRUKSCHAKELAAR ISE10-M5-B-G

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR ISE10-M5-B-G


De compacte, digitale drukschakelaar ISE10 is in vergelijking met de ISE30A met ongeveer 50% in hoogte verminderd.  Er kunnen tot 10 slave-sensoren tegelijk worden ingesteld met behulp van de functie voor kopieerinstellingen.  De opties omvatten rechtstreekse bevestiging, paneelbevestiging of DIN-railbevestiging en een keuze uit 2 buisrichtingen. 
Piping Specifications: M5 (M5 Female Thread/Side Piping Port)
Output Specifications: B (PNP Open Collector 2 Outputs)
Unit Specifications: Unit Switching Function
Lead Wire: G [Lead Wire w/Connector (2m Lead Wire Length)+Connector Cover]
Adapter: None
Calibration Certification: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92x26x10 mm
Logistiek gewicht66 g
Typepnp
Land van oorsprongJP
80,57 excl. BTW
/ stuk
97,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen