Referenties
SMC:ISE20B-Y-P-01-W
Rubix:A0138771
Fabrikant:02115378

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20B-Y-P-01-W
Digitale drukschakelaars met hoge precisie
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -0,1 tot 2 MPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
3-Scherm, 3-kleurendisplay
Toepasbare vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen
Drukbereiken: van -0,1 tot 2 MPa
Herhaalbaarheid: ±0,2% F.S.
Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
Selecteer reactietijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s.
IP40 of IP65
Verbruik: 35 mA of minder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc digitale drukschakelaar ise20b-y-p-01-w |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,73 excl. BTW
/ stuk
€ 132,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen