SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-31F3N3

Elektropneumatische regelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ITV3050-31F3N3
Rubix:A0728214
Fabrikant:ITV3050-31F3N3
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-31F3N3
Technische samenvatting
Typeelektropneumatische regelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-31F3N3


De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars uit de ITV-serie regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze zijn licht van gewicht en voorzien van een helder en gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of schakelaaruitgang. De ITV-serie is IP65-equivalent.

Sterke punten

•Regelt de luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
In MPa, kgf/cm², bar, PSI en kPa-eenheden
Optie montagebeugel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektropneumatische regelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
500,09 excl. BTW
/ stuk
605,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen