SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7501-F04-F
Digitale Flowschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PFMB7501-F04-F
Rubix:05277882
Fabrikant:01012303
EAN:3618036258042

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFMB7501-F04-F
Deze schakelaars waren aanvankelijk ontworpen om de adsorptie van microchipcomponenten in vacuümtoepassingen en vroegtijdige verstopping in filters en mondstukken te detecteren, waardoor ze ongelooflijk compact en licht zijn in vergelijking met bestaande sensoren dankzij het gebruik van de MEMS-sensor (Micro Electro Mechanical System). Met zijn unieke geïntegreerde debietregelventiel, dat gewoon kan worden toegevoegd of losgekoppeld door de bijbehorende veerring te verwijderen, kan het lineaire debiet handmatig worden aangepast door de debietregelknop te draaien. Verdere kenmerken van de PFM zijn het tweekleurige digitale display waarop prestatieonregelmatigheden in één oogwenk zichtbaar zijn en dankzij het gebruik van de MEMS-sensor zijn zowel rechte opties als bochtopties voor het fitwerk mogelijk, waardoor dit de ideale flowschakelaars zijn in toepassingen waar met ruimtebeperkingen rekening moet worden gehouden. Ze zijn geschikt voor gebruik met lucht, stikstof, argon of kooldioxide.
•Rated flow range: 5 to 2000 l/min.
•Compact and light weight.
•Digital 2 color indication.
•Integrated flow adjustment valve.
•Several combinations are possible.
•Different mounting methods are possible.
Rated Flow Range: 501 (5 to 500 l/min)
Thread Type: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Output Specification: F [1 PNP Outputs + Analog (4 to 20 mA)]
Connector: Lead Wire w/Connector (2 m)
Unit Specification: Unit Switching Function
Option: None
Calibration Certificate: None
•Compact and light weight.
•Digital 2 color indication.
•Integrated flow adjustment valve.
•Several combinations are possible.
•Different mounting methods are possible.
Rated Flow Range: 501 (5 to 500 l/min)
Thread Type: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Output Specification: F [1 PNP Outputs + Analog (4 to 20 mA)]
Connector: Lead Wire w/Connector (2 m)
Unit Specification: Unit Switching Function
Option: None
Calibration Certificate: None
Sterke punten
- Nominaal debietbereik: 5 tot 2000 Nl/min.
- Compact en licht.
- Digitale aanduiding in 2 kleuren.
- Geïntegreerd smoorventiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,21 excl. BTW
/ stuk
€ 290,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen