Referenties
SMC:IF310-06-11-Q
Rubix:05277735

Productdetails : SMC FLOWSCHAKELAAR IF310-06-11-Q
De IF3-serie schoepenradflowmeter detecteert en bevestigt de aanwezigheid van vloeistof. Deze serie wordt meestal gebruikt in gebieden zoals airconditioning, watervoorzieningsapparatuur, enz. De beschermingsgraden omvatten een standaardmodel voor vochtvrije binnentoepassingen; een spatwaterdicht model (JIS C0920) dat spatwater kan verdragen in zowel binnen- als buitentoepassingen; en een spatwaterdicht model (JIS C0920) met een afgedichte constructie dat zoutbelaste atmosferen of sprinklers kan verdragen.
Waaierdoorstroommeter if3 serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Type | paddle-type stroomschakelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,48 excl. BTW
/ stuk
€ 318,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen