BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-NM87 -424013

Flowsensor

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:424013
Rubix:A0868190
BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-NM87 -424013

Technische samenvatting

Typetype s030 / artikel 424013
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR RVS S030-NM87 -424013


Inline flowsensor Type S030 van Bürkert in roestvast staal met NPT 1 1/4 aansluiting. Meet continu debiet (924–30.791 l/h) bij -15 tot 100 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetype s030 / artikel 424013
Materiaalroestvast staal
Nauwkeurigheid±1 % (teach-in) / ±2,5 % (standaard k-factor)
Maximaal debiet513,2
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Druk16 bar
823,61 excl. BTW
/ stuk
996,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen