MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 0-25MM PUNTEN 30 342-261-30
Digitale puntmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:342-261-30
Rubix:17020720
EAN:4946368689081



Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 0-25MM PUNTEN 30 342-261-30
Sterke punten
•De puntige aambeeld en spil hebben een keuze uit verschillende hoeken,
die eindigen in contactpunten met een kleine radius
U kunt het gebruiken om groeven, treden en dergelijke te meten
die eindigen in contactpunten met een kleine radius
U kunt het gebruiken om groeven, treden en dergelijke te meten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 713,70 excl. BTW
/ stuk
€ 863,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen