MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 0-25MM 343-250-30
Digitale schuifmaat-kaakmicrometer
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:343-250-30
Rubix:A0277420
EAN:4946368689692




Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 13 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 0-25MM 343-250-30
Digitale schuifmaat-kaakmicrometer 0-25 mm
Sterke punten
•Met ratelstop voor constante kracht
Met SPC-uitgang (Series 343)
Antislip-handgreepafwerking (digitale modellen)
Met SPC-uitgang (Series 343)
Antislip-handgreepafwerking (digitale modellen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 13 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
| Koffer | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 848,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.026,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen