SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W704S-F03-EN-M
Digitale stromingsschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF3W704S-F03-EN-M
Rubix:05287132
Fabrikant:00921725

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W704S-F03-EN-M
De digitale stromingsschakelaar uit de PF3W-serie is perfect voor toepassingen waarbij een constante stroom van koel- of reinigingswater moet worden bewaakt. De PF3W-serie is zowel qua ontwerp als qua prestaties verbeterd ten opzichte van de PF2W-stroomschakelaar. Afhankelijk van het gekozen model is de PF3W tot 40% kleiner in volume, wat meer ruimte en flexibiliteit biedt voor leidingen. Deze schakelaars zijn ontworpen voor gebruik met vloeistoffen en hebben een ingebouwde temperatuursensor, zodat zowel de stroom als de temperatuur van de vloeistof effectief tegelijkertijd kunnen worden bewaakt. Verdere verbeteringen zijn onder meer de toevoeging van 2 schermen met driekleurige numerieke displays die zowel met de klok mee als tegen de klok in kunnen worden gedraaid, waardoor de zichtbaarheid van het display tijdens het gebruik nog beter is. De PF3W is verkrijgbaar als niet-vet type en met analoge uitgang indien nodig, voldoet aan de IP 65-normen voor behuizingsbescherming en is zowel RoHS- als CE-conform.
Sterke punten
•PVC-leidingtype
Geschikte vloeistoffen zijn gedeïoniseerd water, chemicaliën, enz.
Debietbereik en geïntegreerd type
Geschikte vloeistoffen zijn gedeïoniseerd water, chemicaliën, enz.
Debietbereik en geïntegreerd type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale stromingsschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,84 excl. BTW
/ stuk
€ 579,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen