SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A511-F03N-2

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2A511-F03N-2
Rubix:05287020
EAN:3618036272116
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A511-F03N-2

Technische samenvatting

Typedigitale debietschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2A511-F03N-2


Digitale Flowschakelaar voor Lucht, Sensor op Afstand
•Digital flow switch for air applications
•Integrated display type
•Flow rate range: 1-10(/min) ~ 50-500(/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Flow Range: 11 (10~100 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 03 (Port Size 3/8)
Wiring Specification: N (w/o Lead Wire)
Output Specification: 2 (Pulse Output + Analog Output (4~20mA))
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht256 g
Typedigitale debietschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
€ 331,69 excl. BTW
/ stuk
€ 401,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen