SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M22

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS23A2
Rubix:08258201
Fabrikant:73492230
EAN:4043377152121
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M22

Technische samenvatting

Binnendiameter23 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M22


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M22X0X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter23 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter0 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM22
Dikte8 mm
€ 65,54 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 79,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

23 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M22