SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M2

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON2,2A4
Rubix:08255379
Fabrikant:01254022
EAN:4043377023995
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M2
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter2,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M2


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX2,2
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2000
Binnendiameter2,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter5 mm
NormDIN 125 / ISO 7089
Metrische diameterM2
Dikte0,3 mm
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

2,2 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

5 mm

Norm

Metrische diameter

M2