SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M3

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS3,2A4
Rubix:08253710
Fabrikant:7349432
EAN:4043377152275
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M3
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter3,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M3


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M3X0X1
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter3,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter0 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM3
Dikte1 mm
11,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
14,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

3,2 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M3