ELVZ 140HV SLUITRING VLAKGESTAMPT D125-1A M18
ST ELVZ VLAKGESTAMPT SLUITRING
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38031.180.001
Rubix:08913815
EAN:8715493223455

Productdetails : ELVZ 140HV SLUITRING VLAKGESTAMPT D125-1A M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
34 mm
Metrische diameter
M18