SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5

Dikke sluitringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONEPAIS5,3A4
Rubix:08253712
Fabrikant:7349453
EAN:4043377152299
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter5,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5


SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5X15X2
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter5,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter15 mm
NormDIN 7349
Metrische diameterM5
Dikte2 mm
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

5,3 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

Metrische diameter

M5