Referenties
Spartex:RONP20X37X4GA
Rubix:A0860498
Fabrikant:014399.00204.0200.000
EAN:4043952694626


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX THVZ HV10 VOORSPANRING HV EN14399-6 M20
Sluitring PEINER D.20 - thermisch verzinkt staal 300HV EN 14399-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | EN 14399 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,56 excl. BTW
/ stuk
€ 0,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen