SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M22
Vlakke sluitringen met afschuining, medium, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN22A4ISO
Rubix:A0823201
Fabrikant:7090422
EAN:4043377309259


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 39 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M22
Vlakke schijf met afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Metrische diameter | M22 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,12 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 26,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
22 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
39 mm
Metrische diameter
M22