SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M1,5

Platte sluitringen, normale serie, 200 HV

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONZ1,6A4ISO
Rubix:A0823015
Fabrikant:70894016
EAN:4043377308733
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M1,5

Technische samenvatting

Binnendiameter1,6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M1,5


Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter1,6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter4 mm
NormISO 7089
Metrische diameterM1,6
Dikte0,3 mm
€ 12,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 15,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

1,6 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

4 mm

Metrische diameter

M1,6