Referenties
Spartex:RONEPAIS6,4A4
Rubix:08253713
Fabrikant:7349464
EAN:4043377152305


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 17 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M6
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M6X17X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Metrische diameter
M6