Referenties
Fabory:16229.100.001
Rubix:A0147850
EAN:8715494514521

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : ELVZ ST SLUITRING OPSPAN D6340 M10
Elvz st sluitring opspan d6340 m10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,6 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 6340 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen