SPARTEX RVS A2 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M24X105X8
Sluitringen voor houtbevestigingen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONB105X27A2
Rubix:08258207
Fabrikant:1052227
EAN:4043377125750


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 105 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M24X105X8
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M24X105X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Norm | DIN 1052 |
| Metrische diameter | M24 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,37 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 238,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen