BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -120375
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:120375
Rubix:A0868571


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f -120375 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -120375
Bürkert Type 0330F is een 3/2-weg direct werkend, media-gescheiden magneetventiel voor verdelen. Ontworpen met onderhoudsvrije pivot-armaturetechniek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f -120375 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 1,02 l/min |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,95 excl. BTW
/ stuk
€ 304,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen