Referenties
Festo:BMCH-3-3-1/8
Rubix:05101095
Fabrikant:6687
EAN:4052568110949

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL BMCH-3-3-1/8 6687
Magneetventiel BMCH-3-3-1/8 Ventielfunctie=3x3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=160 l/min, Werkdruk=-0,95 - 7 bar, Constructieve opbouw=Zitventiel met veerretour
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 567 g |
| Type | magneetventiel extra programma |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 160 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,33 excl. BTW
/ stuk
€ 438,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen