BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -123053
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:123053
Rubix:A0871247


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330d -123053 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330D -123053
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel Type 0330D met NBR afdichting en G1/4 aansluiting. Ontworpen voor 0…10 bar overdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330d -123053 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…10 bar (overdruk t.o.v. atmosfeer) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ stuk
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen