BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136306
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:136306
Rubix:A0871011


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -136306 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136306
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel Type 0330A (−136306) met FKM/FPM afdichting. 1/4 poort, 230 V en drukbereik tot 2,5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -136306 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Volumestroom | 4,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…2,5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen