BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -151124
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:151124
Rubix:A0868470


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 (artikelnummer 151124) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -151124
Bürkert Type 0330 2/2 direct werkend magneetventiel (artikel 151124), normally closed. Met 24 V spoel, FFKM afdichting en 0–10 bar werkdruk (G1/4-aansluiting).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 (artikelnummer 151124) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,87 excl. BTW
/ stuk
€ 515,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen