BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -159343
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:159343
Rubix:A0868481


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330t – 159343 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -159343
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0330T (159343) voor universele toepassing. 24 V DC, 0–8 bar en 1/4" poortaansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330t – 159343 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Drukbereik | 0 - 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,14 excl. BTW
/ stuk
€ 422,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen