BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -173595
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:173595
Rubix:A0869184


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f -173595 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -173595
Bürkert direct-werkend 3/2-magneetventiel Type 0330F (art.nr. 173595) voor verdeling. Uitvoering met EPDM-dichting, G1/8-aansluiting en 24 V spoel bij -1…6 bar en -30…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f -173595 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Drukbereik | -1 - 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen