BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -261192
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:261192
Rubix:A0867968


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0330a (artikel 261192) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -261192
Bürkert Type 0330A is een direct werkend 2/2 magneetventiel (NC) met FKM-dichting. Aansluiting G1/4, 240 V en 0-10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0330a (artikel 261192) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,65 excl. BTW
/ stuk
€ 275,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen