BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -41527
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:415527
Rubix:A0868063
Fabrikant:415527


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c -41527 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -41527
3/2 direct werkend magneetventiel van Bürkert (Type 0330C -41527) met NBR-afdichting, 42 V spoel en drukbereik 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c -41527 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 42 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2,33 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen